Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing vernickelt matt, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing vernickelt matt, 30 mm
Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing vernickelt matt, 30 mm
Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing vernickelt matt, 30 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6225886
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10721004
EAN/GTIN:
     4012789507300
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
hoppe muschelgriff
Muschelgriffe (Fingerhülsen) Messing vernickelt matt, 30 mm

für stirnseitige Montage, einzeln
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Holz
Form:
rund
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt satiniert/Resista®
Material:
Messing
Montageart:
eingelassen
ø:
30 mm
ø Einlass:
25 mm
Montage:
zum Einpressen
ø/T:
30/22 mm
ø/T Einlass:
25/22 mm
Oberfläche:
satiniert / Resista®
Packung:
1 Stück
Tiefe:
22 mm
Tiefe Einlass:
22 mm
Überstand:
2 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Muschelgriff
Weitere Suchbegriffe: griffschale zum anschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.