Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner eff-eff 118EY FaFix mit Radiusfalle, 12-24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner eff-eff 118EY FaFix mit Radiusfalle, 12-24 V AC/DC
Elektro-Türöffner eff-eff 118EY FaFix mit Radiusfalle, 12-24 V AC/DC
Elektro-Türöffner eff-eff 118EY FaFix mit Radiusfalle, 12-24 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     4708-6228051
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     118EY-------A71
EAN/GTIN:
     4042203375178
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Elektro-Türöffner eff-eff 118EY FaFix mit Radiusfalle, 12-24 V AC/DC

die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar) FaFix Verstellbereich 3 mm ohne Schliessblech für Brandschutztüren nicht zugelassen
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts / waagrecht
Anwendungsbereich:
Drehtüren
B/H/T:
16/66/25.5 mm
Betriebsart / Spannung:
12-24 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 V DC
Breite:
16 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Festigkeit gegen Aufbruch:
3750.0
Funktion:
E Entriegelung / EY verstärkte Fallenfeder
Höhe:
66 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Modellbezeichnung:
EY
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
118®
Tiefe:
25.5 mm
Produktart:
Türöffner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 38,25*
€ 50,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,70*
€ 50,07*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 38,69*
€ 50,15*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 39,57*
€ 51,64*
Lager 4708
9
1
€ 9,50*
ab € 68,16*
€ 86,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
118F--------A71
ab € 141,95*
Ähnlich
ASSA ABLOY
118E130-----A71
ab € 38,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.