Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschstück 1410 Zamak für Standard-Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austauschstück 1410 Zamak für Standard-Türöffner
Austauschstück 1410 Zamak für Standard-Türöffner
Artikel-Nr.:
     4708-6228496
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     1410---------00
EAN/GTIN:
     4042203167339
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Austauschstück 1410 Zamak für Standard-Türöffner

Blindstücke auch für die Verwendung bei 2 Fallenschlössern Wird keine elektrische Türöffnerfunktion benötigt, obwohl die Tür für ein Schliessblech mit Türöffner vorbereitet ist, kann ein Austauschstück eingesetzt werden. Austauschstücke als Ersatz für Standard-Türöffner
Weitere Informationen:
B/H/T:
20.5/60.5/14 mm
Breite:
20.5 mm
Höhe:
60.5 mm
Modellbezeichnung:
1410
Packung:
1 Stück
Tiefe:
14 mm
Produktart:
Fallenverstellmodul
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 5,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,43*
3 Tage
132
1
€ 4,99*
ab € 4,09*
€ 5,56*
Lager 4708
64
1
€ 9,50*
ab € 8,13*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.