Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschstück ATSI-STAHL für Sicherheits-Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austauschstück ATSI-STAHL für Sicherheits-Türöffner
Austauschstück ATSI-STAHL für Sicherheits-Türöffner
Austauschstück ATSI-STAHL für Sicherheits-Türöffner
Artikel-Nr.:
     4708-6228498
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     302467
EAN/GTIN:
     7630945439042
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
Austauschstück ATSI-STAHL für Sicherheits-Türöffner

Blindstücke auch für die Verwendung bei 2 Fallenschlössern Wird keine elektrische Türöffnerfunktion benötigt, obwohl die Tür für ein Schliessblech mit Türöffner vorbereitet ist, kann ein Austauschstück eingesetzt werden. Austauschstücke als Ersatz für Sicherheits-Türöffner 131/331
Weitere Informationen:
B/H/T:
20/68/20 mm
Breite:
20 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Höhe:
68 mm
Modellbezeichnung:
ATSI-STAHL
Packung:
1 Stück
Tiefe:
20 mm
Produktart:
Fallenverstellmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.