| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6228835 Herst.-Nr.: 7480--------F00 EAN/GTIN: 4042203321809 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais eff eff 7480 24V, für Türöffner 332
für Türffner Modell 332, max. Schaltstrom 1 A Das Koppelrelais (Koppelmodul) wird beötigt, um nach aussen einen potenzialfreien Ankermeldekontakt zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen: | | L/B/S Stulp: | mm | Modellbezeichnung: | 7480 | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | 332 | Spannung: | 24 V DC | Produktart: | Schnittstelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,48* | € 36,97* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,44* | € 38,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,06* | € 39,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,14* | € 40,01* | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 47,24* | € 60,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|