| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6228836 Herst.-Nr.: 1005-10------00 EAN/GTIN: 4042203195028 |
| |
|
| | |
| Brückengleichrichter EFF EFF 1005-10 0,5A/1,4A/10 SEC. 6-24 V AC , Länge Anschlusslitzen = 150mm
geeignet für alle Standard-Elektrotüröffner zur Vermeidung von Summgeräuschen Weitere Informationen: | | L/B/S Stulp: | mm | Packung: | 1 Stück | Spannung: | 6 - 24 V AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,72* | € 13,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,78* | € 13,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,07* | € 14,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,28* | € 14,52* | | | | Lager 4708 | 13 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 17,51* | € 24,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|