Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineartüröffner MEDIATOR mit Flachschliessblech, 355,75/28/3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineartüröffner MEDIATOR mit Flachschliessblech, 355,75/28/3 mm
Lineartüröffner MEDIATOR mit Flachschliessblech, 355,75/28/3 mm
Lineartüröffner MEDIATOR mit Flachschliessblech, 355,75/28/3 mm
Lineartüröffner MEDIATOR mit Flachschliessblech, 355,75/28/3 mm
Lineartüröffner MEDIATOR mit Flachschliessblech, 355,75/28/3 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6229127
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     65M----30A35E91
EAN/GTIN:
     4042203386020
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Lineartüröffner MEDIATOR mit Flachschliessblech, 355,75/28/3 mm

Der Lineartüröffner kann für eine Daueröffnung über eine Zeitschaltuhr gesteuert oder betrieben werden. für Mehrfachverriegelung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fluchttüranlagen
B/H/T:
28/355.75/3 mm
Betriebsart / Spannung:
12 V DC
Breite:
28 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Fluchtwegnorm:
EN 179
Funktion:
Standard
Höhe:
355.75 mm
Modellart:
Ruhestrom
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
MEDIATOR®
Tiefe:
3 mm
Produktart:
Türöffner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,96*
€ 320,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 273,23*
€ 325,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,05*
€ 340,45*
Lager 4708
4
Frei Haus
ab € 427,86*
€ 508,55*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,55*
€ 605,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,44*
€ 605,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,56*
€ 574,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.