| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6229128 Herst.-Nr.: 65M----31A35E91 EAN/GTIN: 4042203384019 |
| |
|
| | |
| Lineartüröffner MEDIATOR mit Flachschliessblech, 355,75/24/3 mm
Der Lineartüröffner kann für eine Daueröffnung über eine Zeitschaltuhr gesteuert oder betrieben werden. für Mehrfachverriegelung Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Fluchttüranlagen | B/H/T: | 24/355.75/3 mm | Betriebsart / Spannung: | 12 V DC | Breite: | 24 mm | Fallenart: | verstellbare Falle/FaFix® | Fluchtwegnorm: | EN 179 | Funktion: | Standard | Höhe: | 355.75 mm | Modellart: | Ruhestrom | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | MEDIATOR® | Tiefe: | 3 mm | Produktart: | Türöffner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 269,15* | € 322,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 271,17* | € 322,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 273,30* | € 327,44* | | | | Lager 4708 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,90* | € 511,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|