Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner DORMA 117, 6-12 V, AC/DC Impuls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner DORMA 117, 6-12 V, AC/DC Impuls
Artikel-Nr.:
     4708-6229401
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     15117106
EAN/GTIN:
     4021226282403
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
Türöffner DORMA 117, 6-12 V, AC/DC Impuls

symmetrischer Türöffner mit justierbarer Falle +/- 2 mm, ohne Schliessblech für Falz- und Stumpftüren einsetzbar inkl. vormontierter Freilaufdiode bei den DC Varianten mit 100% ED nicht für Brandschutztüren zugelassen
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Anwendungsbereich:
Drehtüren
B/H/T:
20.5/76/28 mm
Betriebsart / Spannung:
6-12 V AC/DC, Dauerbetrieb 6-12 V DC
Breite:
20.5 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix® / vorgerichtet für Fallenführung
Funktion:
D Freilaufdiode
Höhe:
76 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Basic
Tiefe:
28 mm
Produktart:
Türöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.