Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.12
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.12
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.12
Artikel-Nr.:
     4708-6230101
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     223608
EAN/GTIN:
     7613212236087
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
universal türöffner
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.12

Standardausführung, ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 3,5 kN Arbeitsstrom - stromlos geschlossen Momentkontakt 12-48 Volt AC/DC Dauerbetrieb 12 Volt oder 24 Volt AC/DC +/- 15%
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Anwendungsbereich:
Drehtüren
B/H/T:
16/66/26 mm
Betriebsart / Spannung:
12-48 V AC/DC, Dauerbetrieb 12-48 V DC
Breite:
16 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Funktion:
Standard
Höhe:
66 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Modellbezeichnung:
91070
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
9107x
Tiefe:
26 mm
Produktart:
Türöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.