| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6230202 Herst.-Nr.: 217331 EAN/GTIN: 7613212173313 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91005.12
Standardausführung , ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 8 kN Momentkontakt 12-48 Volt AC/DC Dauerbetrieb 12 Volt oder 24 Volt AC/DC +/- 15% Weitere Informationen: | | Anschlag: | DIN links/rechts | Anwendungsbereich: | Drehtüren / Feuerschutztüren / Sicherheitstüren | B/H/T: | 16/65/26 mm | Betriebsart / Spannung: | 12-48 V AC/DC, Dauerbetrieb 12-48 V DC | Breite: | 16 mm | Fallenart: | verstellbare Falle/FaFix® | für Brandschutztüren geeignet: | ja | Funktion: | RR Rückmeldung | Höhe: | 65 mm | Modellart: | Arbeitsstrom | Modellbezeichnung: | 91005 | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | 9100x | Tiefe: | 26 mm | Produktart: | Türöffner |
|
| | |
| | | |
| |