| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6256320 Herst.-Nr.: XR02N30GLEICHSCHL. EAN/GTIN: 1586943100001 |
| |
|
| | |
| Profilhalbzylinder Winkhaus gleichschliessend 30mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel
Messing vernickelt matt, mehrfach parazentrisches Schlüsselprofil, Kernstifte aus wiederstandsfähiger Hartbronce, serienmässiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der ersten Reihe, verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne, Schliessbart aus vernickeltem Sinterstahl, mit Stulpschraube M5 x 85 mm mit 3 Schlüsseln (korrosionsresistent) Weitere Informationen: | | Bauart: | mechanisch | Bohrloch: | mm | Länge A: | 30 mm | Länge Zylinder: | 40 mm | Material/Oberfläche: | Messing vernickelt matt | Material: | Messing | Modellbezeichnung: | XR 02 N | Oberfläche: | matt | Packung: | 1 Stück | Schliessung: | gleichschliessend / mit 3 Schlüsseln,gleichschliessend/mit 3 Schlüsseln OPO-952 | Schliessungs-Nr.: | OPO-952 | System: | Xpert | Veredelung: | vernickelt | Zylinderart: | Halbzylinder | Zylinderprofil: | Europrofil 17 mm | Produktart: | Zylinder |
|
| | |
| | | |
| |