Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilknaufzylinder Winkhaus gleichschliessend 35/50mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilknaufzylinder Winkhaus gleichschliessend 35/50mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel
Profilknaufzylinder Winkhaus gleichschliessend 35/50mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel
Profilknaufzylinder Winkhaus gleichschliessend 35/50mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-6256452
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     XR04N35/50GLEICH
EAN/GTIN:
     7630945464266
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder gleichschließend
knaufzylinder winkhaus
Profilknaufzylinder Winkhaus gleichschliessend 35/50mm Mess.vern.matt,mit 3 Schlüssel

Messing vernickelt matt, mehrfach parazentrisches Schlüsselprofil, Kernstifte aus wiederstandsfähiger Hartbronce, serienmässiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der ersten Reihe, verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne, Schliessbart aus vernickeltem Sinterstahl, mit Stulpschraube M5 x 85 mm , mit 3 Schlüsseln (korrosionsresistent) Länge B = Knaufseite
Weitere Informationen:
Bauart:
mechanisch
Bohrloch:
mm
Länge A:
35 mm
Länge B:
50 mm
Länge Zylinder:
85 mm
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
XR 04 N
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
gleichschliessend / mit 3 Schlüsseln,gleichschliessend/mit 3 Schlüsseln OPO-952
Schliessungs-Nr.:
OPO-952
System:
Xpert
Veredelung:
vernickelt
Zylinderart:
Drehknopfzylinder / Doppelzylinder
Zylinderprofil:
Europrofil 17 mm
Produktart:
Zylinder
Weitere Suchbegriffe: knaufzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.