Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Doppelzylinder 40/40 mm gleichschliessend, 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil-Doppelzylinder 40/40 mm gleichschliessend, 3 Schlüssel
Profil-Doppelzylinder 40/40 mm gleichschliessend, 3 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-6257053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N4040.KA
EAN/GTIN:
     7630945478225
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Profil-Doppelzylinder 40/40 mm gleichschliessend, 3 Schlüssel

gleichschliessend, für provisorische Bauschliessung geeignet Messing vernickelt matt, mit 3 Schlüsseln und Stulpschraube M 5 Zylinder-ø 17 mm
Weitere Informationen:
Bauart:
mechanisch
Bohrloch:
mm
Länge A:
40 mm
Länge B:
40 mm
Länge Zylinder:
80 mm
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Material:
Messing
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
gleichschliessend / mit 3 Schlüsseln,gleichschliessend/mit 3 Schlüsseln
Veredelung:
vernickelt
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderprofil:
Europrofil 17 mm
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.