Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf-Halbzylinder Kaba Typ M1514D/52,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf-Halbzylinder Kaba Typ M1514D/52,5
Drehknopf-Halbzylinder Kaba Typ M1514D/52,5
Drehknopf-Halbzylinder Kaba Typ M1514D/52,5
Artikel-Nr.:
     4708-626101525
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     6157
EAN/GTIN:
     7630945496267
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knauf-Halbzylinder
Knaufhalbzylinder
Drehknopf-Halbzylinder Kaba Typ M1514D/52,5

Messing vernickelt matt, mit Stulpschraube M 5x75 mm ohne Schliessung
Weitere Informationen:
Bauart:
mechanisch
Länge A:
52.5 mm
Länge Zylinder:
52.5 mm
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Material:
Messing
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
ohne Schlüssel ,ohne Schlüssel
Veredelung:
vernickelt
Zylinderart:
Drehknopfzylinder / Halbzylinder
Zylinderprofil:
Rundprofil 22 mm
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.