Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenzylinder Kaba 8, Typ 1508/40, mit 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenzylinder Kaba 8, Typ 1508/40, mit 3 Schlüssel
Aussenzylinder Kaba 8, Typ 1508/40, mit 3 Schlüssel
Aussenzylinder Kaba 8, Typ 1508/40, mit 3 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-6261101
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     65
EAN/GTIN:
     7612395083044
Suchbegriffe:
Rund-Kurzzylinder
Rundzylinder Tür
rundzylinder tür
Aussenzylinder Kaba 8, Typ 1508/40, mit 3 Schlüssel

Messing vernickelt matt, für Garagentorschlösser, passend für Türstärken bis 40 mm, mit 2 Befestigungsschrauben M 5x60 mm und 1 Distanzhülse, Länge A = 40 mm mit 3 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Bauart:
mechanisch
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
1508/1508 B,1508/1508 B
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
verschiedenschliessend/mit 3 Schlüsseln ,verschiedenschliessend / mit 3 Schlüsseln
System:
KABA 8
Typ:
1508
Veredelung:
vernickelt
Zylinderart:
Aussenzylinder
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.