| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6261121 Herst.-Nr.: 64 EAN/GTIN: 7630945496281 |
| |
|
| | |
| Aussenzylinder Kaba 8, Typ 1508B/40, mit 3 Schlüssel
Messing vernickelt matt, für Garagentorschlösser, passend für Türstärken bis 40 mm, mit 2 Befestigungsschrauben M 5x60 mm und 1 Distanzhülse, Länge A = 40 mm mit 3 Schlüsseln Weitere Informationen: | | Bauart: | mechanisch | Bohrloch: | mm | Material/Oberfläche: | Messing vernickelt matt | Material: | Messing | Modellbezeichnung: | 1508/1508 B | Oberfläche: | matt | Packung: | 1 Stück | Schliessung: | verschiedenschliessend / mit 3 Schlüsseln,verschiedenschliessend/mit 3 Schlüsseln | System: | KABA 8 | Typ: | 1508B | Veredelung: | vernickelt | Zylinderart: | Aussenzylinder | Produktart: | Zylinder |
|
| | |
| | | |
| |