| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6261151 Herst.-Nr.: 8695 EAN/GTIN: 7612395083013 |
| |
|
| | |
| Aussenzylinder Kaba 8, Typ 1007, mit 3 Schlüssel
Messing vernickelt matt, für Kastenschlösser, passend für Türstärken 30-80 mm, mit 1 Befestigungsplatte, 2 Befestigungsschrauben M 5x65 mm und 1 Zylinderrosette ø 44 mm mit 3 Schlüsseln, ab Lager Weitere Informationen: | | Bauart: | mechanisch | Bohrloch: | mm | Material/Oberfläche: | Messing vernickelt matt | Material: | Messing | Modellbezeichnung: | 1007 | Oberfläche: | matt | Packung: | 1 Stück | Schliessung: | verschiedenschliessend / mit 3 Schlüsseln,verschiedenschliessend/mit 3 Schlüsseln | System: | KABA 8 | Typ: | 1007 | Veredelung: | vernickelt | Zylinderart: | Aussenzylinder | Produktart: | Zylinder |
|
| | |
| | | |
| |