Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenzylinder Kaba 20 Typ M1508, 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenzylinder Kaba 20 Typ M1508, 3 Schlüssel
Aussenzylinder Kaba 20 Typ M1508, 3 Schlüssel
Aussenzylinder Kaba 20 Typ M1508, 3 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-6285101
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     4810
EAN/GTIN:
     7630945496816
Suchbegriffe:
Rund-Kurzzylinder
Rundzylinder Tür
rundzylinder tür
Aussenzylinder Kaba 20 Typ M1508, 3 Schlüssel

Messing vernickelt matt, für Garagentorschlösser, passend für Türstärken bis 40 mm, mit 3 Befestigungsschrauben M 5x60 mm und 1 Distanzhülse, Länge A = 40 mm mit 3 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Bauart:
mechanisch
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
M1508/M1508,M1508/M1508
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
verschiedenschliessend/mit 3 Schlüsseln ,verschiedenschliessend / mit 3 Schlüsseln
System:
KABA 20
Typ:
M1508
Veredelung:
vernickelt
Zylinderart:
Aussenzylinder
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.