Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/52.5/52.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/52.5/52.5
Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/52.5/52.5
Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/52.5/52.5
Artikel-Nr.:
     4708-6285518
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     4155
EAN/GTIN:
     7630153415845
Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/52.5/52.5

Weitere Informationen:
Bohrloch:
mm
Länge A:
52.7 mm
Länge B:
52.7 mm
Länge Zylinder:
105.4 mm
Modellbezeichnung:
2215
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
modular
Schliessung:
,
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderprofil:
Rundprofil 22 mm
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.