Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/57.5/37.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/57.5/37.5
Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/57.5/37.5
Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/57.5/37.5
Artikel-Nr.:
     4708-6285520
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     4157
EAN/GTIN:
     7630153415869
Gehäuse Doppelzyl. RZ KABA Modular 2215-1/57.5/37.5

Weitere Informationen:
Bohrloch:
mm
Länge A:
37.7 mm
Länge B:
57.7 mm
Länge Zylinder:
95.4 mm
Modellbezeichnung:
2215
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
modular
Schliessung:
,
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderprofil:
Rundprofil 22 mm
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.