Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/37.5/32.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/37.5/32.5
Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/37.5/32.5
Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/37.5/32.5
Artikel-Nr.:
     4708-6285555
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     4469
EAN/GTIN:
     7630153416040
Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/37.5/32.5

Weitere Informationen:
Bohrloch:
mm
Länge A:
29.5 mm
Länge B:
34.5 mm
Länge Zylinder:
64 mm
Modellbezeichnung:
2115
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
modular
Schliessung:
,
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderprofil:
Europrofil 17 mm
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.