Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/47.5/32.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/47.5/32.5
Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/47.5/32.5
Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/47.5/32.5
Artikel-Nr.:
     4708-6285560
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     3965
EAN/GTIN:
     7630153416095
Gehäuse Doppelzyl. PZ KABA Modular 2115-1/47.5/32.5

Weitere Informationen:
Bohrloch:
mm
Länge A:
29.5 mm
Länge B:
44.5 mm
Länge Zylinder:
74 mm
Modellbezeichnung:
2115
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
modular
Schliessung:
,
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderprofil:
Europrofil 17 mm
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.