Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenzylinder Kaba star Typ M1508, 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenzylinder Kaba star Typ M1508, 3 Schlüssel
Aussenzylinder Kaba star Typ M1508, 3 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-6287101
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     4811
EAN/GTIN:
     7630945496878
Suchbegriffe:
Rund-Kurzzylinder
Rundzylinder Tür
rundzylinder tür
Aussenzylinder Kaba star Typ M1508, 3 Schlüssel

Messing vernickelt matt, für Garagentorschlösser, passend für Türstärken bis 40 mm, mit Befestigungsschrauben M 5x60 mm und 1 Distanzhülse, Länge A = 40 mm mit 3 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Bauart:
mechanisch
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
M1508/M1508 B,M1508/M1508 B
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
verschiedenschliessend/mit 3 Schlüsseln ,verschiedenschliessend / mit 3 Schlüsseln
System:
KABA star
Typ:
M1508
Veredelung:
vernickelt
Zylinderart:
Aussenzylinder
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.