Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenzylinder Kaba Star Typ M1007, 3 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenzylinder Kaba Star Typ M1007, 3 Schlüssel
Aussenzylinder Kaba Star Typ M1007, 3 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     4708-6287151
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     4537
EAN/GTIN:
     7630945496496
Suchbegriffe:
Rund-Kurzzylinder
Rundzylinder Tür
rundzylinder tür
Aussenzylinder Kaba Star Typ M1007, 3 Schlüssel

Messing vernickelt matt, für Kastenschlössern, passend für Türstärken 30-80 mm, mit 1 Befestigungsplatte, 3 Befestigungsschrauben M 5x60 mm und 1 Zylinderrosette ø 44 mm mit 3 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Bauart:
mechanisch
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
M1007 B,M1007 B
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
verschiedenschliessend/mit 3 Schlüsseln ,verschiedenschliessend / mit 3 Schlüsseln
System:
KABA star
Typ:
M1007
Veredelung:
vernickelt
Zylinderart:
Aussenzylinder
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.