| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-6287171 Herst.-Nr.: 4538 EAN/GTIN: 7630945496502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aussenzylinder Kaba Star Typ M1007B, 3 Schlüssel
Messing vernickelt matt, für Kastenschlössern, passend für Türstärken 30-80 mm, mit 1 Befestigungsplatte, 3 Befestigungsschrauben M 5x60 mm und 1 Zylinderrosette ø 44 mm mit 3 Schlüsseln Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauart: | mechanisch | Material/Oberfläche: | Messing vernickelt matt | Material: | Messing | Modellbezeichnung: | M1007 B,M1007 B | Oberfläche: | matt | Packung: | 1 Stück | Schliessung: | verschiedenschliessend/mit 3 Schlüsseln ,verschiedenschliessend / mit 3 Schlüsseln | System: | KABA star | Typ: | M1007B | Veredelung: | vernickelt | Zylinderart: | Aussenzylinder | Produktart: | Zylinder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |