Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kellertür-Riegelschlösser SCHÄNIS 2305, BB mit 1 Schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kellertür-Riegelschlösser SCHÄNIS 2305, BB mit 1 Schl.
Kellertür-Riegelschlösser SCHÄNIS 2305, BB mit 1 Schl.
Artikel-Nr.:
     4708-6311406
Hersteller:
     Schänis
Herst.-Nr.:
     2305.165.000
EAN/GTIN:
     7640169120145
Kellertür-Riegelschlösser SCHÄNIS 2305, BB mit 1 Schl.

2-tourig, Kasten 95/80/16 mm, mit Winkelschliessblech und Schlüsselschild Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Anwendungsbereich:
Keller / Türen
Dornmass:
65 mm
Lochung:
BB
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
2305
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Riegelschloss
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.