Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 16mm
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 16mm
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-6320116
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TT90216V
EAN/GTIN:
     4033449066562
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 16mm

Hebel aus Temperguss, geriffelt, mit loser Grundplatte und Stangenschlaufen
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Schlaufen
Breite:
52 mm
Höhe:
240 mm
Hub:
30 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Riegel:
16 mm
Schlossart:
Treibriegelschloss
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türschloss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 5,45*
ab € 21,87*
€ 29,16*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 23,36*
€ 31,01*
2 Tage
38
3
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 31,01*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 23,45*
€ 31,17*
Lager 4708
56
1
€ 9,50*
ab € 34,64*
€ 45,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Fuhr
TT90210V
ab € 11,20*
Ähnlich
Carl Fuhr
TT90213V
ab € 14,40*
Ähnlich
Carl Fuhr
TT902Z10V
ab € 63,16*
Ähnlich
Carl Fuhr
TT902Z13V
ab € 71,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.