Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 19 mm
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 19 mm
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 19 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6320119
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TT90219V
EAN/GTIN:
     4033449066593
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange fuhr
stange treibriegel
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 19 mm

Hebel aus Temperguss, geriffelt, mit loser Grundplatte und Stangenschlaufen
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Schlaufen
Breite:
60 mm
Höhe:
280 mm
Hub:
37 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Riegel:
18 / 19 mm
Schlossart:
Treibriegelschloss
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.