Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 16 mm
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 16 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6320216
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TT902Z16V
EAN/GTIN:
     4033449066715
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
Stange Treibriegel
Treibriegel, verzinkt, für 4-kant-Stangen 16 mm

Hebel aus Temperguss, geriffelt, mit eingebautem Schliesszylinder, verschiedenschliessend, mit 2 Schlüsseln, loser Grundplatte und Stangenschlaufen
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Schlaufen
Breite:
52 mm
Höhe:
240 mm
Hub:
30 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Riegel:
16 mm
Schlossart:
Treibriegelschloss
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
13
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 121,19*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 146,22*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
S860-91-5160
ab € 5,47*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000614-0000
ab € 4,30*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000607-2000
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.