Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegel-Stangen, 1500 mm Profil 10 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegel-Stangen, 1500 mm Profil 10 mm, verzinkt
Treibriegel-Stangen, 1500 mm Profil 10 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6320404
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     421.10/1500.03
EAN/GTIN:
     7612324036851
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange 1500mm
stange treibriegel
Treibriegel-Stangen, 1500 mm Profil 10 mm, verzinkt

Weitere Informationen:
für Stangen:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
1'500 mm
Länge Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Öffnung:
mm
Packung:
1 Stück
Profil:
10 / 10 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.