Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegel-Stangen, 1100 mm Profil 16 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegel-Stangen, 1100 mm Profil 16 mm, verzinkt
Treibriegel-Stangen, 1100 mm Profil 16 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6320421
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     421.16/1100.03
EAN/GTIN:
     7612324150946
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
stange treibriegel
Treibriegel-Stangen, 1100 mm Profil 16 mm, verzinkt

Weitere Informationen:
für Stangen:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
1'100 mm
Länge Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Öffnung:
mm
Packung:
1 Stück
Profil:
16 / 16 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.