Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegel-Stangen, 1500 mm Profil 16 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegel-Stangen, 1500 mm Profil 16 mm, verzinkt
Treibriegel-Stangen, 1500 mm Profil 16 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6320424
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     421.16/1500.03
EAN/GTIN:
     7612324036974
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange 1500mm
stange treibriegel
Treibriegel-Stangen, 1500 mm Profil 16 mm, verzinkt

Weitere Informationen:
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
1'500 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Profil:
16 / 16 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.