Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegel-Stangen, 1100 mm Profil 18 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegel-Stangen, 1100 mm Profil 18 mm, verzinkt
Treibriegel-Stangen, 1100 mm Profil 18 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6320431
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     421.18/1100.03
EAN/GTIN:
     7612324151028
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
stange treibriegel
Treibriegel-Stangen, 1100 mm Profil 18 mm, verzinkt

Weitere Informationen:
für Stangen:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
1'100 mm
Länge Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Öffnung:
mm
Packung:
1 Stück
Profil:
18 / 18 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.