Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegel-Stangen, 1900 mm Profil 18 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegel-Stangen, 1900 mm Profil 18 mm, verzinkt
Treibriegel-Stangen, 1900 mm Profil 18 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6320439
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     421.18/1900.03
EAN/GTIN:
     7612324037056
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
stange treibriegel
Treibriegel-Stangen, 1900 mm Profil 18 mm, verzinkt

Weitere Informationen:
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
1'900 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Profil:
18 / 18 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.