Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegel-Stangen, 2500 mm 4-kant-Profil 12 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treibriegel-Stangen, 2500 mm 4-kant-Profil 12 mm, verzinkt
Treibriegel-Stangen, 2500 mm 4-kant-Profil 12 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6321621
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     QS12V25
EAN/GTIN:
     7630153400193
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange fuhr
stange treibriegel
Treibriegel-Stangen, 2500 mm 4-kant-Profil 12 mm, verzinkt

beidseitig gebohrt und angefräst
Weitere Informationen:
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
2'500 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Profil:
12 / 12 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Weitere Suchbegriffe: treibriegelstange 2500mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.