Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstangen zu Kantenriegel, Stahl verzinkt, mit Gewindeanschluss M10 Länge 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstangen zu Kantenriegel, Stahl verzinkt, mit Gewindeanschluss M10 Länge 1250 mm
Rundstangen zu Kantenriegel, Stahl verzinkt, mit Gewindeanschluss M10 Länge 1250 mm
Rundstangen zu Kantenriegel, Stahl verzinkt, mit Gewindeanschluss M10 Länge 1250 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6322061
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     422.M10/1250.03
EAN/GTIN:
     7612324139149
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel
Rundstangen zu Kantenriegel, Stahl verzinkt, mit Gewindeanschluss M10 Länge 1250 mm

für diverse Kantenriegel, z.B. FUHR und MSL, mit Gewinde M 10
Weitere Informationen:
für Stangen:
mm
Gewinde:
M 10
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
1'250 mm
Länge Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Öffnung:
mm
Packung:
1 Stück
Profil:
10 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.