| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-6322063 Herst.-Nr.: 422.M10/2000.03 EAN/GTIN: 7612324139156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rundstangen zu Kantenriegel, Stahl verzinkt, mit Gewindeanschluss M10 Länge 2000 mm
für diverse Kantenriegel, z.B. FUHR und MSL, mit Gewinde M 10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Stangen: | mm | Gewinde: | M 10 | L/B/S Stulp: | mm | Länge Stange: | 2'000 mm | Länge Stulp: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl verzinkt | Material: | Stahl | ø: | mm | Öffnung: | mm | Packung: | 1 Stück | Profil: | 10 mm | Veredelung: | verzinkt | Produktart: | Verriegelungsstange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |