Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche, verzinkt für 4-kant-Stangen 10+13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche, verzinkt für 4-kant-Stangen 10+13mm
Schliessbleche, verzinkt für 4-kant-Stangen 10+13mm
Schliessbleche, verzinkt für 4-kant-Stangen 10+13mm
Artikel-Nr.:
     4708-6322113
Hersteller:
     WEBI
Herst.-Nr.:
     2390.050
EAN/GTIN:
     7610913029352
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche, verzinkt für 4-kant-Stangen 10+13mm

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
für Profil:
10 / 13 mm
für Stulpbreite:
mm
L/B/S:
50/30/- mm
Länge:
50 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Y:
mm
Produktart:
Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.