Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantenriegel mit Kniehebel verzinkt, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkantenriegel mit Kniehebel verzinkt, 600 mm
Türkantenriegel mit Kniehebel verzinkt, 600 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6327206
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S414-000130-6000
EAN/GTIN:
     4016415072880
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel strenger
Türkantenriegel mit Kniehebel verzinkt, 600 mm

stabile Ausführung Riegel ø 7,5 mm, mit Schliessblech 39/14/2 mm
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Breite:
18 mm
Einlasstiefe:
17 mm
Hub:
15 mm
Länge:
600 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
SK-Schraube:
3.5 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Riegel
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, kantriegel verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 25,92*
€ 35,29*
Lager 4708
13
€ 9,50*
ab € 29,60*
€ 39,92*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.