Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantenriegel mit Kniehebel Stahl verzinkt, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkantenriegel mit Kniehebel Stahl verzinkt, 250 mm
Türkantenriegel mit Kniehebel Stahl verzinkt, 250 mm
Türkantenriegel mit Kniehebel Stahl verzinkt, 250 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6327325
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     LC 260 250 H004
EAN/GTIN:
     7630945456698
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel verzinkt
Türkantenriegel mit Kniehebel Stahl verzinkt, 250 mm

leichte Ausführung (Industriequalität) mit flachem Schliessblech, Grösse 14 / 40 mm
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Breite:
16 mm
Einlasstiefe:
13 mm
Hub:
13 mm
Länge:
250 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
SK-Schraube:
3.5 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Riegel
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, otlav türkantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.