Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlass-Hebelkantenriegel MSL 1807, Stulp verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlass-Hebelkantenriegel MSL 1807, Stulp verzinkt
Einlass-Hebelkantenriegel MSL 1807, Stulp verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6328001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12001001
EAN/GTIN:
     7630005903827
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel verzinkt
Einlass-Hebelkantenriegel MSL 1807, Stulp verzinkt

für Metalltüren Gewindeanschluss M 10 für Rundstangen, ohne Schliessbleche, ohne Stangen
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Dornmass:
29.5 mm
Gewinde:
M 10
Hub:
14 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Stulp B/H/T:
20/270/3 mm
Stulpform:
eckig
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Riegel
Weitere Suchbegriffe: kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.