Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenriegel mit Edelstahlstulp mit Gewinde M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenriegel mit Edelstahlstulp mit Gewinde M10
Kantenriegel mit Edelstahlstulp mit Gewinde M10
Kantenriegel mit Edelstahlstulp mit Gewinde M10
Artikel-Nr.:
     4708-6328201
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     90050061410
EAN/GTIN:
     4031588513893
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel edelstahl
Kantenriegel mit Edelstahlstulp mit Gewinde M10

Kasten Stahl verzinkt, Rundstangenanschluss M10
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links / DIN rechts
Bohr T/ø:
mm
Dornmass:
35 mm
Hub:
20 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Stulp B/H/T:
22/285/3 mm
Stulpform:
eckig
Produktart:
Riegel
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, deni kantriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.