Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungshülse MS blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungshülse MS blank
Führungshülse MS blank
Führungshülse MS blank
Artikel-Nr.:
     4708-6328234
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     90050061403
EAN/GTIN:
     4031588513824
Führungshülse MS blank

ohne Boden, zur Verwendung als Führungshülse
Weitere Informationen:
Breite:
mm
Einlasstiefe:
20 mm
für Stangen:
mm
Material/Oberfläche:
Messing blank
Material:
Messing,Messing
ø:
16 / 14 mm ,16 / 14 mm
Oberfläche:
blank,blank
Öffnung:
10.5 mm ,10.5 mm
Packung:
1 Stück
Tiefe Einlass:
20 mm
Produktart:
Schliessmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.