Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossriegel, gerade, 140 mm verzinkt, für Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossriegel, gerade, 140 mm verzinkt, für Vorhängeschloss
Stossriegel, gerade, 140 mm verzinkt, für Vorhängeschloss
Stossriegel, gerade, 140 mm verzinkt, für Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     4708-6334214
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     11677 4
EAN/GTIN:
     4004338840921
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
schieberiegel verzinkt
schieberiegel
Stossriegel, gerade, 140 mm verzinkt, für Vorhängeschloss

starke Ausführung, mit Ösen Ø 10 mm für Vorhängeschloss, Riegel gerade, mit Schliesskloben
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Breite:
52 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
140 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Riegel:
20 / 5 mm
Schlossart:
Riegelschloss
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Türschloss
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.