Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegel-Schliesskloben Stahl verzinkt, Höhe 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegel-Schliesskloben Stahl verzinkt, Höhe 10 mm
Riegel-Schliesskloben Stahl verzinkt, Höhe 10 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6336110
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     2580351003
EAN/GTIN:
     7610868037235
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
riegelschlaufe
Riegel-Schliesskloben Stahl verzinkt, Höhe 10 mm

extra starke Ausführung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Breite:
20 mm
Lichtmass:
10 / 35 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Stärke:
4 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.