Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegel-Schliesskloben Stahl verzinkt, Höhe 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegel-Schliesskloben Stahl verzinkt, Höhe 20 mm
Riegel-Schliesskloben Stahl verzinkt, Höhe 20 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6336120
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     2580352003
EAN/GTIN:
     7610868037242
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
riegelschlaufe
Riegel-Schliesskloben Stahl verzinkt, Höhe 20 mm

extra starke Ausführung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Breite:
20 mm
Lichtmass:
20 / 35 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Stärke:
4 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.