Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfallen, 75/75 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfallen, 75/75 mm Stahl verzinkt
Überfallen, 75/75 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6346307
Hersteller:
     CHARMAG
Herst.-Nr.:
     3120.20.075E
EAN/GTIN:
     7612416009435
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe
Überfallen, 75/75 mm Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
SK-Schraube:
3.5 mm
Veredelung/Oberfläche:
verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Überfalle
Produkttitel:
Überfalle
SAP Text:
Überfalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.