Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen HAGER, Flachkopf RAL 9010 weiss, für ø 18 mm Modell B+C


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aufsteckhülsen HAGER, Flachkopf RAL 9010 weiss, für ø 18 mm Modell B+C
Aufsteckhülsen HAGER, Flachkopf RAL 9010 weiss, für ø 18 mm Modell B+C
Artikel-Nr.:
     4708-6406918
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     59.1006/18 RAL9010
EAN/GTIN:
     7612056287996
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen HAGER, Flachkopf RAL 9010 weiss, für ø 18 mm Modell B+C

Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Farbe/Oberfläche:
Reinweiss RAL 9010
für Rollen-ø:
18 mm
Höhe:
56 mm
Kopfform:
Flachkopf
Material:
Metall
Modellbezeichnung:
1006
Packung:
1 Paar
Produktart:
Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,67*
€ 47,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,21*
€ 38,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.