Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindehülsen EI30, MF 10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindehülsen EI30, MF 10x1
Gewindehülsen EI30, MF 10x1
Artikel-Nr.:
     4708-6415562
Hersteller:
     SASSBA
Herst.-Nr.:
     546446
EAN/GTIN:
     7610106015704
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Gewindehülsen EI30, MF 10x1

Stahl verzinkt, für Brandschutztüren VSSM EI30
Weitere Informationen:
Bohr-ø:
13 mm
Bohr T/ø:
-/13 mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Hülsenlänge:
38 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Hülse
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.